Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48008PM
Cod. Produttore
GW48008PM
Cod. EAN
8011564800984

Informazioni di prodotto

Green Wall offre un sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso, progettato per facilitare l'installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design a incasso
  • Materiali tecnopolimerici resistenti e sicuri (Halogen Free, GWT 850°C)
  • Compatibilità con dispositivi domotici e guida DIN integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzioni affidabili e conformi alle normative CEI 23-49
  • Risparmio energetico grazie a predisposizioni per domotica
  • Estetica pulita e integrata nelle pareti leggere

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Verde

larghezza

152 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Piastra di montaggio

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

73 mm

accoppiabile

lunghezza

392 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

30

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

75 ... 75 mm

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili

1

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - GREEN WALL - DIMENSIONI 392X152X75

€ 18,12 x 1 pz.
(pz.)
14 pz.
Q.tà consigliata info