Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48007PM
Cod. Produttore
GW48007PM
Cod. EAN
8011564800977

Informazioni di prodotto

Green Wall è il sistema ideale per installazioni rapide e sicure su pareti leggere e cartongesso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con soluzioni brevettate e compatte
  • Materiali resistenti e conformi alle normative CEI 23-49

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da tecnopolimeri Halogen Free
  • Compatibilità con dispositivi domotici per un risparmio energetico ottimizzato
  • Estetica integrata e minima invasività su pareti leggere

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Verde

larghezza

152 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Piastra di montaggio

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

73 mm

accoppiabile

lunghezza

294 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

24

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

75 ... 75 mm

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili

1

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - GREEN WALL - DIMENSIONI 294X152X75

€ 13,11 x 1 pz.
(pz.)
21 pz.
Q.tà consigliata info