Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44008
Cod. Produttore
GW44008
Cod. EAN
8011564013735

Informazioni di prodotto

La cassetta di derivazione GWGW44008 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a passacavi a ingresso rapido
  • Risparmio di tempo con coperchi e fondi modulari
  • Materiale tecnico resistente e leggero per una migliore maneggevolezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 per ambienti interni ed esterni
  • Materiali Halogen Free disponibili per maggiore sicurezza ambientale
  • Design versatile con varie dimensioni e configurazioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

270,5 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

98 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

215,5 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio del coperchio

A cerniera

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

Altro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 240X190X90 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035

€ 31,19 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info