Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44217
Cod. Produttore
GW44217
Cod. EAN
8011564013889

Informazioni di prodotto

CASSETTA IP56 PAR.LISCE 190X140X140
Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm.

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

lunghezza

200 mm

larghezza

154 mm

profondità

148 mm

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP56

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

a cerniera

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BOX,CE_SCATOLE_STAGNE

colore

grigio

Produttore

Cassetta di derivazione con coperchio alto a vite IP56 pareti lisce 190x140x140

€ 20,09 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.