Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44439
Cod. Produttore
GW44439
Cod. EAN
8011564014183

Informazioni di prodotto

Le cassette di derivazione della serie 44 CE offrono soluzioni stagne e resistenti per impianti elettrici sicuri e duraturi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie a pareti con passacavi ad ingresso rapido
  • Varie dimensioni e configurazioni per ogni esigenza
  • Coperchi con viti tradizionali o a ¼ di giro per un montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP56 contro acqua e polvere
  • Materiali Halogen Free per sicurezza e rispetto ambientale
  • Possibilità di impianti ad alta elettrificazione con tubi fino a Ø50mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

236 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

188 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

316 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

A cerniera

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Produttore

Cassetta derivazione stagna IP56 tecnopolimero trasparente 300x220x180 per impianti industriali

€ 87,22 x 1 pz.
(pz.)
7 pz.
Q.tà consigliata info