Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44216
Cod. Produttore
GW44216
Cod. EAN
8011564013872

Informazioni di prodotto

Le cassette di derivazione della serie 44 CE offrono soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a coperchi con viti tradizionali o ad ¼ di giro
  • Disponibilità di 11 dimensioni e passacavi ad ingresso rapido per adattarsi a diverse esigenze
  • Fondo ad alta capienza per l’ingresso di tubi fino a Ø50mm, riducendo tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP56 per garantire sicurezza e durata nel tempo
  • Materiali tecnopolimerici Halogen Free per un impatto ambientale ridotto
  • Adatte a impianti ad alta elettrificazione, assicurando efficienza energetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

119 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

146 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

159 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Produttore

Cassetta derivazione stagna IP56 tecnopolimero parete 150x110x140 mm liscia

€ 12,68 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info