Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44215
Cod. Produttore
GW44215
Cod. EAN
8011564013865

Informazioni di prodotto

La cassetta di derivazione GWGW44215 garantisce efficienza e praticità sia per l'installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a pareti lisce e passacavi ad ingresso rapido
  • Varie opzioni di coperchi con viti tradizionali o a ¼ di giro per una rapida manutenzione
  • Disponibilità di fondo ad alta capienza per impianti complessi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione stagna IP56 per sicurezza e durata
  • Materiali Halogen Free per una maggiore sicurezza ambientale
  • Soluzione versatile per impianti ordinari e industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

89 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

126 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

129 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Produttore

Cassetta derivazione IP56 tecnopolimero parete liscia 120x80x120 mm industriale

€ 8,32 x 1 pz.
(pz.)