Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44420
Cod. Produttore
GW44420
Cod. EAN
8011564014077

Informazioni di prodotto

La cassetta di derivazione GWGW44420 offre soluzioni affidabili e versatili per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido
  • Coperchi con viti tradizionali o ad ¼ di giro per un montaggio rapido
  • Disponibilità di 11 dimensioni e fondo ad alta capienza per tubi fino a Ø50mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP56 per ambienti ordinari e industriali
  • Materiale tecnopolimero Halogen Free resistente fino a 960°C
  • Design stagna che garantisce sicurezza e durabilità dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

316 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

188 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

396 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

A cerniera

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Produttore

Cassetta derivazione IP56 tecnopolimero grigio 380x300x180 parete industriale