Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48691
Cod. Produttore
GW48691
Cod. EAN
8011564071704

Informazioni di prodotto

Il sistema di cassette di derivazione Serie 48 garantisce efficienza e sicurezza per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare e guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e compatibili con moduli domotici
  • Materiale in tecnopolimero Halogen Free, leggero e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP55 contro spruzzi d’acqua, ideale per ambienti interni umidi
  • Maggiore sicurezza e durabilità dell’impianto elettrico
  • Possibilità di integrazione con sistemi domotici per risparmio energetico

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free. Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

169 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

68 mm

accoppiabile

lunghezza

138 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

20

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

passaggio scatola tramite foro sfondabile

Coperchio trasparente

profondità

70 ... 70 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

Cassetta derivazione componibile IP55 138x169x70 mm per installazioni interne spruzzi acqua

€ 19,95 x 1 pz.
(pz.)
28 pz.
Q.tà consigliata info