Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE40
Cod. Produttore
E40
Cod. EAN
8006588020296

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.200X100 cg
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in materiale resistente, ideale per l'installazione di impianti elettrici. Le dimensioni di 200x100 mm garantiscono ampio spazio per il passaggio e la connessione dei cavi, facilitando la gestione e l'organizzazione degli impianti. Progettata per assicurare sicurezza e durabilità, è adatta a diverse applicazioni elettriche sia civili che industriali.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Cassetta derivazione 200x100 mm resistente per impianti elettrici civili industriali