Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE38
Cod. Produttore
E38
Cod. EAN
8006588020265

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.120X100 cg
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in materiale resistente, ideale per l'installazione di impianti elettrici. Le dimensioni di 120x100 mm offrono ampio spazio per il cablaggio e la protezione dei collegamenti elettrici. Progettata per garantire sicurezza e facilità di montaggio, è adatta a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Cassetta derivazione 120x100 mm resistente per impianti elettrici cablaggio sicuro

€ 27,95 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m