Prodotti /

Cod. Rexel
IW7750019
Cod. Produttore
7750019
Cod. EAN
8024873047421

Informazioni di prodotto

La cassetta DABP 233009 G offre soluzioni pratiche per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura degli impianti elettrici
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico grazie all’efficienza del contenitore
CASSETTA DABP 233009 G7750019 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA DABP 233009 G7750019 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

230 mm

altezza

300 mm

profondità

86 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato