Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96771
Cod. Produttore
GW96771
Cod. EAN
8011564184169

Informazioni di prodotto

CASSETTA DA PARETE PER SALVAMOTORI - IP54
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

materiale della scatola

plastica

larghezza

92 mm

altezza

170 mm

profondità

95 mm

esecuzione

struttura

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER