Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLMM503N
Cod. Produttore
MM503N
Cod. EAN
3250614435164

Informazioni di prodotto

Interruttore salvamotore 0.24-0.4A 2.5 moduli DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico motore 3P per la protezione di motori trifase, con corrente termica regolabile da 0.25  A a 0.40 A. Offre un’elevata capacità di interruzione di 100  kA a 415  V AC, garantendo protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. L’ingombro è di 2,5 moduli DIN e il grado di protezione IP20 assicura sicurezza nelle installazioni all’interno di quadri elettrici. Ideale per applicazioni industriali.

larghezza

45 mm

altezza

140 mm

profondità

75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,09 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,4 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,22 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,06 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,25 ... 0,4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4,96 ... 7,4 A

Serie

MM5