Prodotti /

Cod. Rexel
IW7680008
Cod. Produttore
7680008
Cod. EAN
8024873010142
Descrizione del produttore: La cassetta CPCF 406013 T è realizzata in materiale resistente e presenta una finitura di colore grigio chiaro RAL 7035, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità. Il design è studiato per un’installazione su superfici specifiche, garantendo una protezione efficace dei componenti elettrici interni. Questo prodotto si distingue per la robustezza del materiale e per la compatibilità con vari ambienti, offrendo una soluzione pratica e sicura per l’alloggiamento di dispositivi elettrici.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

fissaggio al palo