Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7690008
Cod. Produttore
7690008
Cod. EAN
8024873010593

Informazioni di prodotto

La cassetta CPCF 406013 G offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio grazie al design intelligente
  • Profondità regolabile per adattarsi a diverse configurazioni
  • Materiale plastico resistente per durabilità e protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei componenti elettrici
  • Integrazione estetica con ambienti grazie al colore grigio
  • Soluzione pratica e sicura per la gestione dei circuiti
La cassetta CPCF 406013 G è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzata in plastica resistente, questa cassetta presenta un elegante colore grigio, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta garantisce una protezione ottimale per i componenti elettrici, mentre il design intelligente facilita la gestione dei cavi. La cassetta è progettata per un facile montaggio e offre versatilità in diverse applicazioni elettriche. Grazie alla sua profondità regolabile, è possibile adattarla facilmente a diverse configurazioni di installazione, assicurando una perfetta integrazione con il sistema elettrico esistente. Questa cassetta è ideale per installazioni sia residenziali che commerciali, fornendo una soluzione pratica e sicura per la gestione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: La cassetta CPCF 406013 G è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzata in plastica resistente, questa cassetta presenta un elegante colore grigio, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta garantisce una protezione ottimale per i componenti elettrici, mentre il design intelligente facilita la gestione dei cavi. La cassetta è progettata per un facile montaggio e offre versatilità in diverse applicazioni elettriche. Grazie alla sua profondità regolabile, è possibile adattarla facilmente a diverse configurazioni di installazione, assicurando una perfetta integrazione con il sistema elettrico esistente. Questa cassetta è ideale per installazioni sia residenziali che commerciali, fornendo una soluzione pratica e sicura per la gestione dei circuiti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

fissaggio al palo