Prodotti /

Cod. Rexel
IW7690007
Cod. Produttore
7690007
Cod. EAN
8024873160243
Descrizione del produttore: Cassetta elettrica CPCF 404013 G caratterizzata da una struttura robusta e resistente, realizzata con materiali di alta qualità per garantire durabilità e protezione ottimale degli impianti elettrici. Verniciata in colore grigio RAL 7035, presenta una superficie liscia che facilita la pulizia e la manutenzione. Progettata per un'installazione semplice e sicura, questa cassetta è ideale per l'utilizzo in ambienti industriali e civili, offrendo affidabilità e protezione contro agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

fissaggio al palo