Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCASSEPFB
Cod. Produttore
CASSEPFB

Informazioni di prodotto

La cassetta di giunzione CASSEPFB offre soluzioni efficienti per installazioni di fibra ottica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con supporto fino a 12 fibre ottiche
  • Gestione ordinata delle fibre grazie all’avvolgimento integrato
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione delle giunzioni
  • Minori interruzioni di servizio grazie allo stoccaggio sicuro delle fibre in eccesso
  • Possibili risparmi energetici derivanti da una rete ottimizzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La cassetta di giunzione CASSEPFB accetta fino a 12 fibre ottiche di tipo giunzione a fusione. Consente l'avvolgimento e lo stoccaggio delle fibre in eccesso in caso di reintervento.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

98 mm

altezza

10 mm

adatto per

Protezione impiombatura termica

lunghezza

160 mm

con supporto per impiombatura

adatto per numero di supporti di impiombatura

2

adatto per numero di protezioni impiombatura

12

Produttore

CASSETTA BASE 12 PORTAGIUNTI