Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24621
Cod. Produttore
GW24621
Cod. EAN
8011564759657

Informazioni di prodotto

CASSAFORMA IN METALLO P.TORRETTA 10-16P
Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

lunghezza

318 mm

larghezza

238 mm

profondità totale

100 mm

profondità nel terreno

80 mm

Serie

BUILDING_BOX,SCATOLE_SERIE_CIVILI

colore

naturale

forma

rettangolare

Produttore

Cassaforza metallo torretta 10-16P serie 24 SC per installazioni civili pavimento parete incasso