Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
S3R5CDE43120C
Cod. Produttore
R5CDE43120C
Cod. EAN
8033603086067

Informazioni di prodotto

Cassa di derivazione CDE con coperchio incernierato, dimensioni 400 x 300 x 120 mm (AxLxP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassa con porta incernierata IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10.

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Laccato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio/plastica

Numero moduli DIN

15

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

16

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12