Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
S3RICDE421201
Cod. Produttore
RICDE421201
Cod. EAN
8033603303423

Informazioni di prodotto

Cassa di derivazione CDE INOX, AISI 304, dimensioni 400 x 200 x 120 mm (AxLxP)
Descrizione del produttore: Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4X. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 12/10 AISI304. Porta o coperchio incernierato, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Altro

larghezza

200 mm

altezza

400 mm

profondità

120 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

101 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Numero moduli DIN

15

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

16

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X