› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

CASSA DERIVAZIONE 300X300X120

DKC
Cod. Rexel S3R5CDE33120
Cod. Produttore R5CDE33120
Cod. EAN 8033603084797

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x300x120 mm
  • Grado protezione: IP66 / NEMA 4
  • Materiale: Lamiera acciaio 10/10
  • Finitura: Verniciatura RAL 7035
  • Porta: Incernierata con guarnizione
  • Resistenza meccanica: IK10
  • Composizione: Struttura + porta + viteria
  • Serie: S3R5CDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Laccato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio/plastica

Numero moduli DIN

10

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

11

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4

CASSA DERIVAZIONE 300X300X120
€ 60,41 x 1 pz.
(pz.)