Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3R5CDE2280C
Cod. Produttore
R5CDE2280C
Cod. EAN
8033603087880

Informazioni di prodotto

Cassa di derivazione CDE con coperchio incernierato, dimensioni 200 x 200 x 80 mm (AxLxP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassa con porta incernierata IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10.

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

200 mm

profondità

80 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Laccato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio/plastica

Numero moduli DIN

5

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

5

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

DKC

CASSA DERIVAZIONE 200X200X80 CERNIE