Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
S3R5CE0813
Cod. Produttore
R5CE0813
Cod. EAN
8033603066335

Informazioni di prodotto

Cassa serie CE a 2 ante, con pannello di cablaggio, dimensioni 800 x 1000 x 300 mm (AxLxP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Casse serie CE doppia anta, grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 12. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta in due metà è reversibile, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. Due chiusure a box. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

195 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1962 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1962 N

Modello da parete da terra

indipendente