Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
colore
Grigio
larghezza
500 mm
altezza
700 mm
profondità
200 mm
numero RAL
7035
con piastra di montaggio
numero di porte
1
numero di serrature
2
adatto per montaggio a parete
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
resistenza agli urti
IK09
grado di protezione (IP)
IP66
Tipo superficie
Laccato
incasso a parete
Grado di protezione (NEMA)
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890
112 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208
1962 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208
Modello da parete da terra
indipendente
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te