Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
S3R5CE0644
Cod. Produttore
R5CE0644
Cod. EAN
8033603066151

Informazioni di prodotto

Cassa serie CE con pannello di cablaggio, dimensioni 600 x 400 x 400 mm (AxLxP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Laccato

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

120 W

Modello da parete da terra

indipendente