› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

CASSA 600X400X250 + P.C.

DKC
Cod. Rexel S3R5CE0649
Cod. Produttore R5CE0649
Cod. EAN 8033603066175

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400x250 mm
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4
  • Materiale: lamiera acciaio 15/10
  • Pannello cablaggio: acciaio zincato 20/10
  • Porta reversibile con 2 chiusure a box
  • Guarnizione: colata continua
  • Resistenza urto: IK10
  • Serie: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Laccato

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

93 W

Modello da parete da terra

indipendente

CASSA 600X400X250 + P.C.
€ 149,17 x 1 pz.
(pz.)