Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
larghezza
1000 mm
altezza
600 mm
profondità
300 mm
numero RAL
7035
con piastra di montaggio
numero di porte
2
numero di serrature
adatto per montaggio a parete
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP66
Tipo superficie
Laccato
incasso a parete
Grado di protezione (NEMA)
4
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890
84 W
Modello da parete da terra
indipendente
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te