Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
S3RICEXB05491
Cod. Produttore
RICEXB05491
Cod. EAN
8033603437937

Informazioni di prodotto

Cassa di derivazione CDE INOX con pann. di cablaggio, AISI 304, dimens. 500 x 400 x 250 mm (AxLxP)
Descrizione del produttore: Casse serie CE, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta vetro è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

colore

Acciaio inox

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

250 mm

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Altro

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

981 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

981 N

Modello da parete da terra

indipendente