› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

CASSA 500X300X200 PORTA VETRO + P.C

DKC
Cod. Rexel S3R5CEX0532
Cod. Produttore R5CEX0532
Cod. EAN 8033603070479

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x300x200 mm
  • Porta: vetro di sicurezza 4 mm
  • Grado protezione: IP 66
  • Materiale: acciaio sp. 15/10 verniciato
  • Pannello: acciaio zincato sp. 20/10
  • Chiusure: due a box, reversibile
  • Resistenza urto: IK09
  • Serie: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassa serie CE con porta trasparente, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L'apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza sp. 4 mm. La piastra d'ingresso cavi posta sul fondo è adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Laccato

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

59 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

981 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

981 N

Modello da parete da terra

indipendente

CASSA 500X300X200 PORTA VETRO + P.C