› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

CASSA 500X300X200 AISI 304 + P.C.

DKC
Cod. Rexel S3RICEB05321
Cod. Produttore RICEB05321
Cod. EAN 8033603302921

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x300x200 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Pannello: acciaio zincato 20/10
  • Grado protezione: IP66 / NEMA 4X
  • Chiusura: porta reversibile box
  • Guarnizione: colata continua
  • Resistenza urto: IK10 IEC EN 62208
  • Serie: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

300 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Altro

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

981 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

981 N

Modello da parete da terra

indipendente

CASSA 500X300X200 AISI 304 + P.C.