Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
S3RICEB03911
Cod. Produttore
RICEB03911
Cod. EAN
8033603311336

Informazioni di prodotto

Cassa di derivazione CDE INOX con pann. di cablaggio, AISI 304, dimens. 300 x 250 x 150 mm (AxLxP)
Descrizione del produttore: Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

colore

Acciaio inox

larghezza

250 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Altro

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

981 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

981 N

Modello da parete da terra

indipendente