Prodotti /

Cod. Rexel
S3R9FS39103
Cod. Produttore
R9FS39103 RAL 7011 BUCCIATO

Informazioni di prodotto

Cassa elettrica robusta e funzionale, progettata per semplificare l'installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alle due ante e al pannello centrale
  • Accesso agevolato ai componenti interni
  • Design compatto e dimensioni standard per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei componenti elettrici
  • Materiale resistente con finitura RAL 7011 bucciata per lunga durata
  • Organizzazione efficiente degli impianti elettrici
Cassa con due ante e pannello centrale, caratterizzata da un'altezza di 780 mm, larghezza di 1200 mm e profondità di 350 mm. Realizzata in materiale robusto con finitura RAL 7011 bucciato, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione di componenti elettrici, offre ampio spazio interno e facilità di accesso grazie alle ante. La struttura è progettata per assicurare protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici, con un design funzionale e compatto adatto a diverse esigenze di installazione.

Produttore

DKC

Cassa elettrica 2 ante pannello centrale 780x1200x350 mm finitura RAL 7011 bucciata per installazioni elettriche industriali e civili