Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA12ST50
Cod. Produttore
TIRRA12ST50
Cod. EAN
3700575918065

Informazioni di prodotto

  • Serie: GGTIRRA12ST50
  • Tipo: cassetto ottico
  • Configurazione: 12 raccordi ST
  • Modalità: multimodale OM2
  • Installazione: precaricato
  • Funzione: scorrevole
  • Applicazione: gestione cavi fibra
  • Materiale: robusto e durevole
Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 12 raccordi ST multimodale.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

12

classe della fibra

OM3

tipo di connettore esterno

ST

tipo di connettore interno

ST

Produttore

CASS.OTTICO PRECAR.OM2 12BUSSOL.ST