Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
colore
Nero
larghezza
483 mm
altezza
44 mm
profondità
200 mm
tipo di fibra
Singlemode
numero RAL
9005
con scatola
con pigtail
Numero prese gestite
24
con piastra frontale
numero di unità di altezza (UA)
1
con numero di prese mobili/adattatori
classe della fibra
OS2
tipo di connettore esterno
SC-Duplex
tipo di connettore interno
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te