Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGGMTO24N
Cod. Produttore
GMTO24N
Cod. EAN
3700575914746

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cass.ott.vuoto nero
  • Capacità: 24 raccordi ST
  • Tipo raccordi: Multimodale/monomodale
  • Funzione: Cassetti ottici scorrevoli
  • Materiale: Non attrezzati
  • Colore: Nero
  • Serie: GGGMTO24N
  • Applicazione: Integrazione raccordi
Descrizione del produttore: cassetti ottici scorrevoli non attrezzati che consentono di integrare fino a 24 raccordi ST multimodale o monomodale.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

224 mm

tipo di fibra

Monomodale e Multimodale 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

24

tipo di connettore esterno

ST

tipo di connettore interno

ST

Produttore

CASS.OTT.VUOTO NERO SCORREVOLE 24ST