Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGGMTO24SCSN
Cod. Produttore
GMTO24SCSN
Cod. EAN
3700575914807

Informazioni di prodotto

CASSETTO OTTICO 24FO SC SPX NERO
Descrizione del produttore: cassetti ottici scorrevoli per l'integrazione di 24 raccordi SC simplex o LC duplex multimodale o monomodale.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

224 mm

tipo di fibra

Monomodale e Multimodale 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

24

tipo di connettore esterno

SC

tipo di connettore interno

SC

Produttore

CASS OTT VUOTO 24 SCSPX/LCDPX