Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA12SC50
Cod. Produttore
TIRRA12SC50
Cod. EAN
3700575918041

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cass.ott.precaricato 12pos.om2 dpx
  • Tipo raccordi: 12 SC duplex multimodale
  • Funzione: Cassetto ottico scorrevole
  • Serie: GGTIRRA12SC50
  • Modalità fibra: Multimodale OM2
  • Posizioni: 12
  • Montaggio: Precaricato
  • Applicazione: Distribuzione ottica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 12 raccordi SC duplex multimodale.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

12

classe della fibra

OM3

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

Produttore

CASS.OTT.PRECARICATO 12POS.OM2 DPX