Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA24SC09
Cod. Produttore
TIRRA24SC09
Cod. EAN
3700575925896

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CASS OTT PRECAR OS2 24SC DPX
  • Tipo raccordi: 24 SC duplex
  • Modalità: Monomodale
  • Funzione: Cassetto ottico scorrevole
  • Serie: GGTIRRA24SC09

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 24 raccordi SC duplex monomodale.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Singlemode

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

24

classe della fibra

OS2

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

Produttore

CASS OTT PRECAR OS2 24SC DPX