Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA24LC50
Cod. Produttore
TIRRA24LC50
Cod. EAN
3700575918089

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CASS.OTT.PRECAR.24 LC DUPLEX OM2-3
  • Tipo raccordi: 24 LC duplex
  • Modalità fibra: Multimodale OM2-3
  • Meccanismo: Cassetto ottico scorrevole
  • Applicazione: Pre-cablato
  • Serie: GGTIRRA24LC50

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 24 raccordi LC duplex multimodale.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

24

classe della fibra

OM3

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex

Produttore

CASS.OTT.PRECAR.24 LC DUPLEX OM2-3