Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGACTMP1U
Cod. Produttore
ACTMP1U
Cod. EAN
4892552858156

Informazioni di prodotto

Pannello Fibra ottica Alta densità, 1U, fino a 3 piastre, fornito vuoto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pannello in fibra ottica 19-HD è innovativo e robusto, occupa 1U ed è dotato di meccanismo scorrevole di estrazione. Permette di alloggiare fino a 3 piastre MPO (MTP Brand). Offre una soluzione flessibile ai clienti perché consente un facile accesso durante l'installazione o la manutenzione in un armadio rack 19 pollici, senza danneggiare i cavi già installati. Su questo pannello a fibra ottica 19-HD possono essere installate piastre MTP preterminate o piastre standard per applicazioni di terminazione in campo. È conforme allo standard ETA-310-D.

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

MT/MPO

classe della fibra

OM4

numero di unità di altezza (UA)

1

adatto per numero di inserti moduli

3

profondità

400 mm

larghezza

482 mm

colore

nero

adatto per numero di prese mobili/adattatori

72

con scatola

altezza

44 mm

Serie

Actassi_for_AsiaPacific

Produttore

Pannello Fibra ottica Alta densità, 1U, fino a 3 piastre, fornito vuoto