Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIREQ24LC3
Cod. Produttore
TIREQ24LC3

Informazioni di prodotto

  • Tipo: cassetto ottico
  • Raccordi: 24 LC duplex
  • Pigtails: 48 LC OM3
  • Modalità: multimodale
  • Serie: GGTIREQ24LC3
  • Montaggio: scorrevole
  • Applicazione: fibra ottica
  • Tipo connettore: LC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 24 raccordi LC duplex multimodale + 48 pigtails LC OM3.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

con scatola

con pigtail

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

24

classe della fibra

OM3

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex

Produttore

CASS.OTT 24RAC LCD OM3+PGTAI