Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA6SC09
Cod. Produttore
TIRRA6SC09
Cod. EAN
3700575918164

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CASS.OTT. 24P SM CON 6 SC DPLX
  • Tipo cassetto: Ottico scorrevole
  • Numero raccordi: 6 SC duplex
  • Modalità: Monomodale
  • Capacità porte: 24P
  • Connessioni: SC duplex
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Gestione fibra ottica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 6 raccordi SC duplex monomodale.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Singlemode

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

6

classe della fibra

OS2

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

Produttore

CASS.OTT. 24P SM CON 6 SC DPLX