Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA6SC50
Cod. Produttore
TIRRA6SC50
Cod. EAN
3700575918171

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CASS.OTT. 24P MM CON 6 SC DPLX
  • Tipo: Cassetto ottico scorrevole
  • Raccordi: 6 SC duplex multimodale
  • Capacità: 24 porte
  • Modalità: Multimodale
  • Montaggio: Scorrevole
  • Serie: GGTIRRA6SC50

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 6 raccordi SC duplex multimodale.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

6

classe della fibra

OM3

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

Produttore

CASS.OTT. 24P MM CON 6 SC DPLX