Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIREQ12LC3
Cod. Produttore
TIREQ12LC3

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cassetto ottico scorrevole
  • Raccordi: 12 LC duplex multimodale
  • Pigtails: 24 LC OM3
  • Tipo fibra: Multimodale OM3
  • Connessione: LC duplex
  • Installazione: Scorrevole
  • Serie: GGTIREQ12LC3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 12 raccordi LC duplex multimodale + 24pigtails LC OM3.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

con scatola

con pigtail

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

12

classe della fibra

OM3

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex

Produttore

CASS.OTT 12RAC LCD OM3+PGTAI