Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGGMTO12N
Cod. Produttore
GMTO12N
Cod. EAN
3700575914708

Informazioni di prodotto

  • Serie: GGGMTO12N
  • Capacità: 12 raccordi ST
  • Tipo raccordi: Simplex
  • Modalità: Multimodale/Monomodale
  • Colore: Nero
  • Tipo prodotto: Cassetto ottico
  • Installazione: Scorrevole
  • Non attrezzato: Sì
Descrizione del produttore: cassetti ottici scorrevoli non attrezzati che consentono di integrare fino a 12 raccordi ST multimodale o monomodale.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

224 mm

tipo di fibra

Monomodale e Multimodale 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

12

tipo di connettore esterno

ST

tipo di connettore interno

FC

Produttore

CASS OTT 12FO 12P ST SIMPLEX NERO