Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2209202200
Cod. Produttore
2209202200
Cod. EAN
8016535033750

Informazioni di prodotto

CASS.IP20 0920 LED 220-240-24V DC 70W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassa con grado di protezione IP20 progettata per l'installazione di LED alimentati a 220-240V con uscita a 24V DC. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore sicuro e compatto, garantisce protezione contro il contatto con parti pericolose e l'ingresso di corpi solidi superiori a 12 mm. La soluzione è adatta per l'utilizzo in impianti a bassa tensione, assicurando affidabilità e sicurezza nell'alimentazione di dispositivi LED.

Produttore

CASS.IP20 0920 LED 220-240-24V DC 7