Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSBX20208
Cod. Produttore
NSYSBX20208
Cod. EAN
3606481715180

Informazioni di prodotto

Cass ind INOX 200x200x80

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta industriale Spacial SBX. Multifunzione. 200 x 200 x 80 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. In acciaio inox 304L. Protezione IP66, IK10.

grado di protezione (IP)

IP66

materiale

acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

profondità

80 mm

larghezza

200 mm

Serie

Spacial_SBX

piombabile

tipo di montaggio

apparente

con coperchio

spessore materiale scatola

1.2

senza alogeni

temperatura di impiego

-35 °C

lunghezza

200 mm

fissaggio del coperchio

avvitato

Produttore

Cassetta industriale in acciaio inox, Spacial SBX, 200x200x80 mm, IP66