Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2209203400
Cod. Produttore
2209203400
Cod. EAN
8016535026226

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e semplicità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta e protetta IP65.
  • Risparmio di tempo con componenti LED a basso consumo e lunga durata.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 3,2W.
  • Illuminazione RGB personalizzabile per ambienti versatili e di design.
CASS.CABL.0920 IP65 LED 3,2W RGB M6Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

CASS.CABL.0920 IP65 LED 3,2W RGB M6