Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2209203300
Cod. Produttore
2209203300
Cod. EAN
8016535026219

Informazioni di prodotto

CASS.CABL.0920 IP65 LED 1X3W 700MA offre soluzioni di illuminazione avanzate e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standard IP65
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con le tecnologie LED di ultima generazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con LED da 3W
  • Durata prolungata e riduzione dei costi di manutenzione
  • Illuminazione di qualità conforme alle normative ambientali
CASS.CABL.0920 IP65 LED 1X3W 700MAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

CASS.CABL.0920 IP65 LED 1X3W 700MA